| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2181086-BP Herst.-Nr.: 10913 EAN/GTIN: 5702016617740 |
| |
|
| | |
| 10913 LEGO® DUPLO® Steinebox
LEGO® DUPLO® 10913 Steinebox
Mit der LEGO® DUPLO® Classic - Steinebox ist stundenlanger Spielspaß garantiert. Beim Öffnen dieses bunten Sortiments an LEGO® DUPLO® Steinen kommt eine kreative und entwicklungsfördernde Spielwelt zum Vorschein. Dieses vielseitige Spielset enthält jede Menge Bauideen für Kleinkinder. Ein Auto, drehende Räder, ein Dach, ein Fenster, Blumen, Brot und weitere Elemente lassen sich fantasievoll mit verschiedenen Steinen kombinieren. Mit den nummerierten Steinen (1, 2 und 3) lernen Kleinkinder die ersten Zahlen.
Ausstattung: Beim Bauen und Spielen mit den kleinkindgerechten LEGO® DUPLO® Steinen werden sowohl das kreative Denken, die Problemlösefähigkeit, als auch die räumliche Wahrnehmung und die Feinmotorik gefördert. Enthält 65 farbenfrohe Steine und vertraute Elemente, um Kleinkindern Lust aufs Bauen zu machen. Es gibt ein Auto, drehende Räder, ein Dach, ein Fenster, Blumen, Brot, DUPLO® Figuren und nummerierte Steine (1, 2, 3) zum Lernen der Zahlen. Eltern werden große Freude daran haben, wichtige Entwicklungsschritte mitzuerleben, wenn die kleinen Baumeister die Steine und Elemente zusammenfügen und die unzähligen Spielmöglichkeiten nutzen. Mit den bunten, sicheren und einfach zu handhabenden Steinen und Elemente erweist sich dieses Lernspielzeug als tolles Geschenk für Jungen und Mädchen ab 18 Monaten – zu Weihnachten, zum Geburtstag und zu anderen Anlässen. All die faszinierenden Farben, Formen, Objekte, Figuren und Zahlensteine lassen sich in der praktischen LEGO® DUPLO® Box aufbewahren. Lässt sich mit anderen DUPLO Sets kombinieren, um noch mehr Spielspaß zu bieten. Keine Batterien erforderlich - die Fantasie der Kleinkinder reicht als Antrieb! Dieses Spielzeug ohne Batterie fördert die Feinmotorik und die Problemlösefähigkeit der Kleinkinder durch aktives Bauen und kreatives Spielen. Das fantasievolle Spielvergnügen beginnt sofort nach dem Öffnen der Box! Eine einfache Anleitung liefert Eltern und Kleinkindern viele Ideen. Wenn die Kleinkinder erst einmal mit dem Bauen beginnen, lässt sie der fantasievolle Spielspaß nicht mehr los! LEGO® DUPLO® Spielsets sind tolle Geschenke für Kleinkinder. Die Sets regen die Fantasie an, ermutigen zum freien Spielen und fördern die Entwicklung von Kleinkindern. LEGO® DUPLO® Starter-Sets erfüllen die höchsten Branchenstandards und stellen sicher, dass Kleinkinderhände die Steine leicht greifen, zusammenstecken und wieder trennen können – und das schon seit 1969! Bei der LEGO Gruppe werden die LEGO® DUPLO® Steine und Teile strengen Fall-, Druck-, Torsions-, Hitze-, Biss-, Biege-, Kratz- und Zugtests unterzogen, damit jedes DUPLO Bauspielzeug die höchsten globalen Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllt.
Technische Daten: Altersklasse: ab 1 Jahr · Ausführung (allgemein): Steinebox · LEGO Teile: 65 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Duplo | LEGO Teile: | 65 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Steinebox | Altersklasse: | ab 1 Jahr | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, 10913, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,06* | € 23,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,15* | € 24,84* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 19,06* | € 25,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,32* | € 26,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,46* | € 27,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|