Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6547356 Digitaler Winkelmesser 360 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2182452-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6547356
EAN/GTIN:
     4053199996070
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
toolcraft digitaler winkelmesser 36...
TOOLCRAFT TO-6547356 Digitaler Winkelmesser 360 °

Digitaler Winkelmesser mit digitaler Dosenlibelle TO-6547356

Großes LCD-Display mit digitaler Dosenlibelle
Misst X- und Y-Achsenwinkel in Grad, Prozent und mm/m
360 ° Winkelmessung
Hohe Genauigkeit: ± 0,1°
Selbstkalibrierung
Automatische Abschaltung nach 5 Minuten
Schmal und tragbar
Hohe Präzision

Die Handhabung des digitalen Winkelmessers mit digitaler Dosenlibelle ist für den schnellen aber präzisen Einsatz optimiert. Ein großes LCD Display ermöglicht das bequeme Ablesen der X- und Y-Achsenwinkel, je nach Montagelage wird das Display gedreht, damit die Daten in Grad, Prozent und mm/m besser abgelesen werden können. Dank starker Magnete passt sich der Winkelmesser nahezu jeder Montagelage auf magnetischem Untergrund problemlos an. Die Kalibrierung erfolgt automatisch, eine digitale Wasserwaagen-Libelle im Display erhöht Funktionalität und Genauigkeit weiter.

Technische Daten:
Genauigkeit (LOV): ± 0.1° · Gewicht: 127 g · Material: ABS Kunststoff,PC · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 31.3 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Weitere technische Daten: PC/ABS-Kunststoffgehäuse · Schutzart: IP42. · Winkel-Einstellung (max.): 360 ° · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Digitale Wasserwaage · Etui · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Lieferung ohne Batterie (2x AA Batterie erforderlich)!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 70 x 31.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
31.3 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Genauigkeit (LOV):
± 0.1°
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
ABS Kunststoff | PC
Typ (Hersteller-Typ):
TO-6547356
Winkel-Einstellung (max.):
360 °
Gewicht:
127 g
Produkt-Art:
Digitaler Winkelmesser
Weitere Suchbegriffe: digital winkelmesser, digitaler winkelmesser 360°, TOOLCRAFT, TO-6547356, IP42, Winkellehre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
518
Frei Haus
ab € 30,63*
€ 44,05*
€ 4,00*
ab € 31,26*
€ 44,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.