| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2182748-BP Herst.-Nr.: 110057020 EAN/GTIN: 4009729016053 |
| |
|
| | |
| Novus 110057020 Blindniete (Ø x L) 3 mm x 10 mm Aluminium Aluminium 70 St.
Blindniete A 3 x 10 mm Aluminium 70 Stück
Zur Befestigung von Nichteisen Metall, Kunststoff, Leichtbaumaterial, Leder und Stoffen.
Ausstattung: Aluminium
Technische Daten: Material: Aluminium · Material (Dorn): Aluminium · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm
Lieferumfang: 70 Stück Blindnieten · Datenblatt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 70 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 3 mm x 10 mm | Produktabmessung, Ø: | 3 mm | Produktabmessung, Länge: | 10 mm | Marke: | Novus Office | Material: | Aluminium | Material (Dorn): | Aluminium | Produkt-Art: | Blindniete |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04009729016053, Novus Office, 110057020 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,57* | € 11,15* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,42* | € 11,47* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,10* | € 13,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 11,83* | € 16,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|