Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 7078 H0 Kopfsteinpflaster (L x B) 1000 mm x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-218341-BP
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     7078
EAN/GTIN:
     4001738070781
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Modellbau Strassenbau Material
geländebau h0
Busch 7078 H0 Kopfsteinpflaster (L x B) 1000 mm x 80 mm

H0 Kopfstein-Pflasterstraße

Für den Straßenbau in Miniatur

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Selbstklebend · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 1000 mm x 80 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Busch
Modellausführung (Modellbahn):
Selbstklebend
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Kopfsteinpflaster
Weitere Suchbegriffe: 04001738070781, 4001738070781, Busch, 7078
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,45*
€ 9,86*
Lager 102
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 9,87*
7 Tage
8
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 13,95*
€ 18,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.