Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 7088 H0 Kopfsteinpflaster (L x B) 560 mm x 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-218348-BP
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     7088
EAN/GTIN:
     4001738070880
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Busch 7088 H0 Kopfsteinpflaster (L x B) 560 mm x 330 mm

H0 Kopfstein-Pflasterplatz

Für den Straßenbau in Miniatur

Ausstattung:
Mit Kopfsteinpflaster-Prägung.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Selbstklebend · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Länge: 560 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 560 mm x 330 mm
Produktabmessung, Länge:
560 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
Busch
Modellausführung (Modellbahn):
Selbstklebend
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Kopfsteinpflaster
Weitere Suchbegriffe: Geländebau H0, Modellbau Strassenbau Material, geländebau h0, 04001738070880, 4001738070880, Busch, 7088
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,67*
€ 15,01*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 15,02*
7 Tage
46
€ 6,99*
ab € 22,95*
€ 30,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.