Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 7089 N Kopfsteinpflaster (L x B) 560 mm x 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-218349-BP
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     7089
EAN/GTIN:
     4001738070897
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Busch 7089 N Kopfsteinpflaster (L x B) 560 mm x 330 mm

N Kopfstein-Pflasterplatz

Für den Straßenbau in Miniatur

Ausstattung:
Mit Kopfsteinpflaster-Prägung

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Selbstklebend · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Länge: 560 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 560 mm x 330 mm
Produktabmessung, Länge:
560 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Modellausführung (Modellbahn):
Selbstklebend
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Kopfsteinpflaster
Weitere Suchbegriffe: Geländebau N, Modellbau Strassenbau Material, anbauleuchte, 04001738070897, 4001738070897, Busch, 7089
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,48*
€ 16,24*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 11,63*
€ 16,25*
7 Tage
11
2
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 20,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.