Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 7183 Geländematte Acker mit Furchen (L x B) 280 mm x 480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-218362-BP
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     7183
EAN/GTIN:
     4001738071832
Suchbegriffe:
Geländebau N
Geländematten
busch geländematten
geländebau n
Busch 7183 Geländematte Acker mit Furchen (L x B) 280 mm x 480 mm

N Acker mit Furchen

Natürliche Farben

Der Furchen-Acker kann mit Schere oder Messer bearbeitet werden. Verklebung mit allen Klebstoffen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: N · Herstellerfarbe: Braun · Motiv (Geländematten): Acker mit Furchen · Produktabmessung, Breite: 480 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 280 mm x 480 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
480 mm
Marke:
Busch
Farbe:
braun
Motiv (Geländematten):
Acker mit Furchen
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Anwendungsbereiche:
Krippenbau
Produkt-Art:
Geländematte
Weitere Suchbegriffe: 04001738071832, 4001738071832, Busch, 7183, Grasmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,21*
€ 8,61*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 8,62*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 11,28*
€ 15,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.