Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Kleben statt Bohren High Tack Klebe- und Dichtmasse PKBHT 440 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2186506-BP
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PKBHT
EAN/GTIN:
     4053172019123
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Karosseriedichtmasse
Pattex Kleben statt Bohren High Tack Klebe- und Dichtmasse PKBHT 440 g

Kleben statt Bohren Alle Materialien High Tack

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material-Eignung: Holz,Stein,Naturstein,Beton,Metall,Glas,Spiegel,Fliesen,Polystyrol,Ziegel,Gips,Kunststoff,Aluminium · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.,P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.,P 262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. · Temperatur-Beständigkeit: -30 bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
440 g
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Pattex
Farbe:
weiß
Material-Eignung:
Holz | Stein | Naturstein | Beton | Metall | Glas | Spiegel | Fliesen
Temperatur-Beständigkeit:
-30 bis +80 °C
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich|ツ| Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P 262: Nicht in die Augen|ツ| auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Produkt-Art:
Klebe- und Dichtmasse
Weitere Suchbegriffe: teroson dichtmasse, dichtungspaste, Pattex, PKBHT, Kleben statt Bohren High Tack, klebstoff, klebstoffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 20,98*
€ 4,00*
ab € 9,84*
€ 20,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
1 Stück enthält 440 Gramm (ab € 0,03119* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.