Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Zusatzobjektiv Biorit ICD CS M 2x 5941488 Mikroskop-Objektiv 2 x Passend für Marke (Mikroskope) Bresser Op


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188001-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5941488
EAN/GTIN:
     4007922060545
Suchbegriffe:
Mikroskop-Objektiv
Zusatz-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Bresser Optik Zusatzobjektiv Biorit ICD CS M 2x 5941488 Mikroskop-Objektiv 2 x Passend für Marke (Mikroskope) Bresser Optik

BRESSER Zusatzobjektiv 2x (nur Biorit ICD CS Mikroskope)

Objektiv f. Biorit ICD CS Mikroskop Art.nr. 5802520, 5802530
Schafft hohe Vergrößerung zum Erkennen sehr feiner Details
Vergrößerung: 2x
Arbeitsabstand: 80 mm
Lieferumfang: Zusatzobjektiv

Das Zusatzobjektiv 2x erlaubt es, sehr feine Details zu erkennen.
Der Arbeitsabstand beträgt 80 mm.
Kompatibel ist dieses Objektiv mit dem Biorit ICD CS Mikroskop (Art.-Nr. 5802520 / 5802530)

Technische Daten:
Gewicht: 105 · Passend für Marke (Mikroskope): Bresser Optik · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 66 mm · Vergrößerungsfaktor: 2 x

Lieferumfang:
Zusatzobjektiv

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 66 x 28 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Marke:
Bresser Optik
Vergrößerungsfaktor:
2 x
Passend für Marke (Mikroskope):
Bresser Optik
Gewicht:
105
Produkt-Art:
Mikroskop-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, objektiv bresser, mikroskop objektiv, Bresser Optik, 5941488, Zusatzobjektiv Biorit ICD CS M 2x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.