| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2188030-BP Herst.-Nr.: 8855600B4K000 EAN/GTIN: 4007922053509 |
| |
|
| | |
| Bresser Optik Biolux SEL Schülermikroskop Kinder-Mikroskop Monokular 1600 x Auflicht,Durchlicht
Bresser Junior Schülermikroskop Biolux SEL
Viel Zubehör zum optimalen Einstieg in die Mikroskopie Smartphone-Adapter, Bilder abspeichern & mit Freunden teilen Mikroskop mit Zoom-System, Vergrößerung 40x-1600x Präparierbesteck, Experimentierset, Okularen, Barlow-Linse Hefe, Seesalz, Garneleneier, -brutanlage, Smartphone-Halter Abdeckhaube schützt vor Staub
Das BRESSER Junior Schülermikroskop bietet mit seinem reichhaltigen Zubehör einen optimalen Einstieg in die Mikroskopie. Einzigartig bei diesen Modellen ist das Barlow-Zoom-System im Okularstutzen: Durch eine herausziehbare Zusatzlinse kann die Vergrößerung bei visueller Beobachtung stufenlos bis zum 2-fachen verändert werden, so dass sich zusammen mit 3 Objektiven und 2 wechselbaren Weitfeld-Okularen Vergrößerungen von 40x bis 1600x erzielen lassen.
Das BRESSER Junior Schülermikroskop verfügt über eine regelbare LED für Durchlicht und Auflicht inkl. Filterscheibe mit Farbfiltern und Blenden. So kann die Beleuchtung immer optimal eingestellt werden. Durch die zusätzliche Auflichtbeleuchtung können auch Objekte mikroskopiert werden, die nicht durchsichtig sind, wie z.B. Blätter, kleine Insekten und vieles mehr. Damit fällt der Einstieg in die Mikroskopie besonders leicht!
Die Spannungsversorgung erfolgt über Batterien (drei Stück Typ AA), so dass auch ohne Steckdose in der Nähe mikroskopiert werden kann. Im Zubehör sind bereits Dauerpräparate und 5 leere Objektträger und Deckgläschen zur Anfertigung eigener Präparate enthalten. Zudem ist ein Präparierbesteck, bestehend aus einem MicroCut, einem Messer, einer Pinzette, einem Stab und einem Röhrchen im Set enthalten.
Der Smartphone-Adapter ermöglicht es, die Aufnahmen auf deinem Smartphone abzuspeichern oder mit Freunden und der Familie zu teilen! Es gibt so viel spannendes im Mikrokosmos zu entdecken, starte jetzt mit deinem BRESSER Schülermikroskop ! Erhältlich in den folgenden Farben: Rot; Grün; Blau; Lila
Technische Daten: Bauart (Mikroskope): Monokular · Beleuchtungsart (Mikroskope): Auflicht,Durchlicht · Herstellerfarbe: Grün · Leuchtmittel-Typ: LED · Optische Vergrößerung (max.): 1600 x · Optische Vergrößerung (min.): 40 x
Lieferumfang: Mikroskop,2 Weitfeld-Okulare: 10x und 20x,3 Objektive: 4x, 10x und 40x,Barlow-Linse mit bis zu 2-facher Vergrößerung,Mikroskopierbesteck,Hefe, Seesalz, Garneleneier, Garnelenbrutanlage,Microcut-Mikrotom,leere Objektträger und Deckgläser,Dauerpräparate,Batterien (3 Stück AA),Smartphone-Adapter,Abdeckhaube
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grün | Marke: | Bresser Optik | Optische Vergrößerung (max.): | 1600 x | Optische Vergrößerung (min.): | 40 x | Leuchtmittel-Typ: | LED | Farbe: | grün | Bauart (Mikroskope): | Monokular | Beleuchtungsart (Mikroskope): | Auflicht | Durchlicht | Produkt-Art: | Kinder-Mikroskop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Schulmikroskop, Studentenmikroskop, digital-mikroskop bresser, auflichtmikroskop, monokular mikroskop, Bresser Optik, 8855600B4K000, Biolux SEL Schülermikroskop, Microskope |
| | |
| |