| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2188070-BP Herst.-Nr.: 5941065 EAN/GTIN: 4007922008707 |
| |
|
| | |
| Bresser Optik 60x DIN, Infinity 5941065 Mikroskop-Objektiv 60 x
BRESSER DIN PL Objektiv 60x, Infinity
Planachromatisches Objektiv || Unendlich korrigiert || Vergrößerung 60x || Abgleichlänge 45 mm || Gefederter Präparateschutz
Das BRESSER Planachromat 60x, Infinity verfügt über eine hochwertigere Optik und erzielt dadurch eine besonders hohe Auflösung des Bildes. Die Plankorrektur sorgt für ein ebenes Bildfeld (kein Nachfokussieren zwischen Bildfeldmitte und -rand). Dadurch besonders für fotografische Anwendung zu empfehlen. Dieses Objektiv ist unendlich korrigiert und speziell für das BRESSER Science Infinity Mikroskop ausgelegt.
Ausstattung:
Technische Daten: Gewicht: 30 g · Vergrößerungsfaktor: 60 x · Weitere technische Daten: Abgleichlänge 45mm
Lieferumfang: 1 Stück 60x planachromatisches Objektiv, Infinity
Weitere Informationen: | | Marke: | Bresser Optik | Vergrößerungsfaktor: | 60 x | Gewicht: | 30 g | Produkt-Art: | Mikroskop-Objektiv |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007922008707, Bresser Optik, 5941065, 60x DIN, Infinity |
| | |
| |