Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED 3301416 R93220128 Kabelmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188987-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301416
EAN/GTIN:
     4060833014168
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Gedore RED 3301416 R93220128 Kabelmesser

• VDE-isoliert nach DIN EN 60900
• Mit stabiler, teilisolierter und auswechselbarer Klinge
• Gerade Schneide
• Mit integrierter Schutzkappe
• Sicherheitsgriff aus schlagfestem Kunststoff

Technische Daten:
Gewicht: 95 g · Klingenlänge: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Weitere technische Daten: 1000 V isoliert: Ja · Zangen-Besonderheiten: Inkl. Schutzkappe

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Zangen-Besonderheiten:
Inkl. Schutzkappe
Klingenlänge:
45 mm
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Kabelmesser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,93*
€ 15,01*
1
€ 4,00*
ab € 11,29*
€ 16,33*
1
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 16,36*
11 Tage
100
1
€ 7,60*
ab € 11,69*
€ 16,44*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 15,70*
€ 21,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 28,51*
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 33,28*
Sonstiges
Gedore
3301417
ab € 12,36*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 34,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.