Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED Blechschere 3301742


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188989-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301742
EAN/GTIN:
     4060833017428
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Gedore RED Blechschere 3301742

Blechschere

• Selbstöffnend durch eingebaute Feder, mit Arretierung
• Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
• 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
• Aus Spezial-Werkzeugstahl

Technische Daten:
Gewicht: 410 g · Material: Spezialstahl,Werkzeugstahl · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schneid-Länge: 30 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: geradeschneidend
Nachträglich einstellbar: Nein

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
Gedore RED
Material:
Spezialstahl | Werkzeugstahl
Schneid-Länge:
30 mm
Gewicht:
410 g
Produkt-Art:
Blechschere
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 15,01*
€ 18,76*
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,72*
€ 18,99*
5 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,54*
€ 19,25*
1
€ 4,90*
ab € 14,51*
€ 20,42*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 34,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.