Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO 3340 Servo arm 34 Servohebel Passend für (Modellflugzeug): Futaba 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189958-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     3340
EAN/GTIN:
     4056534048397
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
DU-BRO 3340 Servo arm 34 Servohebel Passend für (Modellflugzeug): Futaba 2 St.

Doppel Servohebel

Hochbelastbares Kugelgelenk
Gerade und gleichmäßige Bewegung
3 Befestigungslöcher für einen erhöhten oder reduzierten Servowurf

Sehr starker Doppel Servohebel mit einer Länge von 34.13 mm.
Dieser Doppelarm ermöglicht eine gerade und gleichmäßige Bewegung der Steuerfläche. Hergestellt aus Langfaserverbundwerkstoffen, ist dieser Arm sehr stabil und bietet maximale Sicherheit. Zusätzlich verfügt er über ein hochbelastbares Kugelgelenk für 4 - 40 Stößelstangen.

Technische Daten:
Passend für (Modellflugzeug): Futaba · Produktabmessung, Länge: 34.13 mm · Weitere technische Daten: Gewicht 6.5 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Produktabmessung, Länge:
34.13 mm
Marke:
DU-BRO
Passend für (Modellflugzeug):
Futaba
Herst.-Teilenr.:
3340
Produkt-Art:
Servohebel
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, Servo, Servo Zubehör, Servohebel, Servohorn, servohebel, DU-BRO, 3340, Servo arm 34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,10*
€ 19,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.