Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO 167 Bellcrank 90 Umlenkhebel 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189959-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     167
EAN/GTIN:
     4056534047116
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Umlenkhebel 90°

2er-Set
Stabil und leicht
Mit Montagematerial

90° Polyamid Umlenkhebel-Set. Ideal für Querruder und Steuergestänge.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 167 · Inhalt: 2 St. · Produkt-Art: Umlenkhebel · Produktabmessung, Länge: 17.4 mm

Lieferumfang:
2x 90°-Glockenkräne · 2x Buchsen · 2x Schrauben 4-40 x 3/4" (19 mm) · 2x Sicherungsscheiben 2x Sechskantmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Produktabmessung, Länge:
17.4 mm
Marke:
DU-BRO
Herst.-Teilenr.:
167
Produkt-Art:
Umlenkhebel
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, DU-BRO, 167, Bellcrank 90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.