Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO Modellflugzeug Schaumgummireifen mit Kunststofffelge, mit Profil 57 mm 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189961-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     225TL
EAN/GTIN:
     4056534047147
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
DU-BRO Modellflugzeug Schaumgummireifen mit Kunststofffelge,mit Profil 57 mm 2 St.

Ultraleicht Räder 57 mm

Leicht
Benzinfest
Extrem robust
2er-Set

Das Innere dieser DU-BRO Reifen besteht aus einem leichten und sehr dichten Schaumkern und absorbiert Stöße zuverlässig.
Das mattschwarze Finish erzeugt eine sehr realistisch anmutende Optik.

Technische Daten:
Gewicht: 25.5 g · Modellflugzeug Reifen-Besonderheiten: mit Kunststofffelge,mit Profil · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 57 mm · Weitere technische Daten: Achs-Ø 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø) 57 mm
Produktabmessung, Ø:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
DU-BRO
Modellflugzeug Reifen-Besonderheiten:
mit Kunststofffelge | mit Profil
Gewicht:
25.5 g
Produkt-Art:
Modellflugzeug Schaumgummireifen
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, DU-BRO, 225TL, Wheel57
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 19,24*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 27,94*
€ 36,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,24*
€ 22,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,38*
€ 20,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.