Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO Radachse Axle shaft 3x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189962-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     246
EAN/GTIN:
     4056534047154
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
DU-BRO Radachse Axle shaft 3x32

Radachse, 2er

2er-Set
Verzinkter Federstahl

Die DU-BRO Radachsen aus verzinktem Federstahl passen zu jedem Fahrwerk. Im Lieferumfang sind auch die passenden Sicherungsmuttern enthalten.

Technische Daten:
Gewicht: 7.5 g · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 32 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Marke:
DU-BRO
Gewicht:
7.5 g
Produkt-Art:
Radachse
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, DU-BRO, 246, Axle shaft 3x32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.