Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO Radachse Axle shaft 4x51


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189963-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     248
EAN/GTIN:
     4056534047178
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
DU-BRO Radachse Axle shaft 4x51

Radachse, 2er

2er-Set
Verzinkter Federstahl

Die DU-BRO Radachsen aus verzinktem Federstahl passen zu jedem Fahrwerk. Im Lieferumfang sind auch die passenden Sicherungsmuttern enthalten.

Technische Daten:
Gewicht: 14 g · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 51 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Marke:
DU-BRO
Gewicht:
14 g
Produkt-Art:
Radachse
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, DU-BRO, 248, Axle shaft 4x51
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.