Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO Spinner mit Kühllüftöffnung Kunststoff Produktabmessung, Ø: 57 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189972-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     278
EAN/GTIN:
     4056534047420
Suchbegriffe:
04056534047420
DU-BRO
278
Spinner57
DU-BRO Spinner mit Kühllüftöffnung Kunststoff Produktabmessung, Ø: 57 mm Weiß

Spinner 57 mm

Mit 5 Wellenadaptern
Einfache Montage
Trotz geringen Gewicht sehr Stabil

Hochwertiger Spinner mit innovativen Polyamid-Einsatz-Montagesystem. Kein Bohren nötig dank 5 Wellenadaptern im Lieferumfang.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Ø: 57 mm · Weitere technische Daten: Gewicht 34 g

Lieferumfang:
Spinner · 5 Wellenadapter (5 mm, 6 mm, 1/4", 7 mm und 5/16") · Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
57 mm
Marke:
DU-BRO
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Spinner mit Kühllüftöffnung
Weitere Suchbegriffe: Propellerabdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 15,09*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 21,78*
€ 30,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.