Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO Spinner mit Kühllüftöffnung Kunststoff Produktabmessung, Ø: 76 mm Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189979-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     299
EAN/GTIN:
     4056534047611
Suchbegriffe:
DU-BRO
299
Spinner76
Propellerabdeckung
DU-BRO Spinner mit Kühllüftöffnung Kunststoff Produktabmessung, Ø: 76 mm Gelb

Spinner 76 mm

Mit 5 Wellenadaptern
Einfache Montage
Trotz geringen Gewicht sehr Stabil

Hochwertiger Spinner mit innovativen Polyamid-Einsatz-Montagesystem. Kein Bohren nötig dank 5 Wellenadaptern im Lieferumfang.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Ø: 76 mm · Weitere technische Daten: Gewicht 69 g

Lieferumfang:
Spinner · 5 Wellenadapter (5 mm, 6 mm, 1/4", 7 mm und 5/16") · Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
76 mm
Marke:
DU-BRO
Farbe:
gelb
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Spinner mit Kühllüftöffnung
Weitere Suchbegriffe: Propellerspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.