Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO 406 Kunstflugtank 180 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189988-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     406
EAN/GTIN:
     4056534047796
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
DU-BRO 406 Kunstflugtank 180 ml

Tank 180 ml

Robust und Vibrationsfest
Inkl. Messingrohr und Tankpendel

Die DU-BRO Methanol Kunstflugtanks sind äußerst robust und bekommen weder durch Vibrationen noch durch Druck Risse. Im Lieferumfang ist bereits die notwendige Hardware wie ein Messingrohr und das DU-BRO Tankpendel enthalten. Ihr Kraftstoffschlauch wird nicht mehr abrutschen!

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 55.56 mm · Produktabmessung, Höhe: 47.63 mm · Produktabmessung, Länge: 98.43 mm · Volumen: 180 ml · Weitere technische Daten: Gewicht 56 g · Für Methanol

Hinweis:
Bei Befüllung mit Benzin wird der Tankverschluss-Propfen 2190039 benötigt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 98.43 x 55.56 x 47.63 mm
Volumen:
180 ml
Produktabmessung, Höhe:
47.63 mm
Produktabmessung, Länge:
98.43 mm
Produktabmessung, Breite:
55.56 mm
Marke:
DU-BRO
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Kunstflugtank
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, Flugzeugtanks, Kunstflugtank, flugzeugtanks, 04056534047796, DU-BRO, 406, Tank 180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.