Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO Modellflugzeug Ballonreifen mit Kunststofffelge 152 mm 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189992-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     600RV
EAN/GTIN:
     4056534048007
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
DU-BRO Modellflugzeug Ballonreifen mit Kunststofffelge 152 mm 2 St.

Ballon-Räder 152 mm

2er-Set
Mit Ventil
Inkl. Radkappen

Diese Reifen können durch ein winziges, seitlich angebrachtes Ventil sowohl aufgepumpt als auch entleert werden.

Technische Daten:
Gewicht: 321 g · Modellflugzeug Reifen-Besonderheiten: mit Kunststofffelge · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Ø: 152 mm · Weitere technische Daten: Achs-Ø 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø) 152 mm
Produktabmessung, Ø:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
DU-BRO
Modellflugzeug Reifen-Besonderheiten:
mit Kunststofffelge
Gewicht:
321 g
Produkt-Art:
Modellflugzeug Ballonreifen
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, DU-BRO, 600RV, BigWheel152
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 35,59*
€ 46,74*
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 66,98*
€ 84,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,74*
€ 55,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,13*
€ 54,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,79*
€ 52,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,07*
€ 50,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,78*
€ 49,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,53*
€ 49,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,59*
€ 42,35
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 17,795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.