Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO 420 Kunstflugtank 600 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190040-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     420
EAN/GTIN:
     4056534047864
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
DU-BRO 420 Kunstflugtank 600 ml

Tank 600 ml

Robust und Vibrationsfest
Inkl. Messingrohr und Tankpendel

Die DU-BRO Methanol Kunstflugtanks sind äußerst robust und bekommen weder durch Vibrationen noch durch Druck Risse. Im Lieferumfang ist bereits die notwendige Hardware wie ein Messingrohr und das DU-BRO Tankpendel enthalten. Ihr Kraftstoffschlauch wird nicht mehr abrutschen!

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 77.79 mm · Produktabmessung, Höhe: 63.50 mm · Produktabmessung, Länge: 177.80 mm · Volumen: 600 ml · Weitere technische Daten: Gewicht 96 g · Für Methanol

Hinweis:
Bei Befüllung mit Benzin wird der Tankverschluss-Propfen 2190039 benötigt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 177.80 x 77.79 x 63.50 mm
Volumen:
600 ml
Produktabmessung, Höhe:
63.50 mm
Produktabmessung, Länge:
177.80 mm
Produktabmessung, Breite:
77.79 mm
Marke:
DU-BRO
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Kunstflugtank
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, Flugzeugtanks, Kunstflugtank, flugzeugtanks, DU-BRO, 420, Tank 600
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 15,80*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 22,82*
€ 29,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.