Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2194414-BP Herst.-Nr.: 1159400015 EAN/GTIN: 4007123249428 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1159400015 Steckdosenleiste 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.
Brennenstuhl Eco-Line Steckdosenleiste 6fach
Mehrfachsteckdose besonders stromsparend und effizient Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker Steckerleiste Mit erhöhtem Berührungsschutz
Die Eco-Line Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Montageart: Tisch,Boden,bodenstehend · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz
Lieferumfang: Eco-Line Steckdosenleiste
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 60 mm | Produktabmessung, Länge: | 360 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Marke: | Brennenstuhl | Schutzart: | IP20 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 6fach | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Montageart: | Tisch | Boden | bodenstehend | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdosen-Anzahl: | 6 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 8 | | € 8,50* | ab € 4,0388* | € 5,4388* | | | | | 8 Tage | | | 8 | | € 5,99* | ab € 4,02* | € 5,58* | | | | | | | | 8 | | € 4,90* | ab € 4,22* | € 6,07* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,47* | € 6,28* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,27* | € 11,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|