Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2194453-BP Herst.-Nr.: 1168460 EAN/GTIN: 4007123022755 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1168460 Strom Verlängerungskabel Weiß 10.00 m H05VV-F 3G 1,5 mm²
Brennenstuhl Qualitäts- Kunststoff-Verlängerungskabel 10m
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Das Brennenstuhl Verlängerungskabel besteht aus einem hochwertigen Kunststoffgehäuse und besitzt einen erhöhten Berührungsschutz, welcher sich ideal für den Haushalt eignet.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 10.00 m · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: Qualitäts-Kunstastoff-Verlängerunskabel
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 10.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schutzkontakt-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schutzkontakt-Kupplung | Marke: | Brennenstuhl | Schutzart: | IP20 | Kabel-Anwendung: | Strom | Farbe: | weiß | Steckerausführung: | gerade | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdosen-Anzahl: | 1 | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Strom Verlängerungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 10,96* | € 14,27* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 11,13* | € 14,63* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,63* | € 16,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,35* | € 16,53* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,40* | € 21,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|