Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1093200 Kabeltrommel 10.00 m Schwarz Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2194643-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1093200
EAN/GTIN:
     4007123042180
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Brennenstuhl 1093200 Kabeltrommel 10.00 m Schwarz Schutzkontakt-Stecker

Brennenstuhl Vario Line Kabelbox

Ideal für den Innenbereich geeigent
Ergonomisch geformter Tragegriff
Mit Überhitzungsschutz

Die Vario-Line Kabelbox von Brennenstuhl besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt über ein schlagfestes Gehäuse und eine gute Standfestigkeit durch den stabilen Doppelfuß. Außerdem hat sie erhöhten Berührungsschutz und eignet sich perfekt für die Verwendung in Ihrem Haus.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3000 W · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Steckdose · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 1.45 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 10.00 m · Material: Kunststoff · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Nennstrom (Details): 16 A · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Vario-Line Kabelbox

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Steckdose
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz | grau
Steckerausführung:
gerade
Material:
Kunststoff
Nenn-Eingangsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3000 W
Steckdosen-Anzahl:
4
Nennstrom (Details):
16 A
Gewicht:
1.45 kg
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 15,98*
€ 19,64*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 8,50*
ab € 16,1244*
€ 19,7144*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 16,48*
€ 20,15*
1
€ 4,95*
ab € 16,63*
€ 20,23*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 19,66*
€ 23,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,966* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.