Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Woodland Scenics WST1475 N Gleisbettung (L x B x H) 7300 x 32 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-219478-BP
Hersteller:
     Woodland Scenics
Herst.-Nr.:
     WST1475
EAN/GTIN:
     4007246959624
Suchbegriffe:
Gleisbettung
woodland scenics gleisbettung
gleisbettung
Woodland Scenics WST1475 N Gleisbettung (L x B x H) 7300 x 32 x 3 mm

Woodland Scenics Gleisbett

Das "Track Bed" (Gleisbett) von Woodland Scenics absorbiert die Rollgeräusche der Lok und die Schwingungen. Es ist extrem flexibel, einfach zu verarbeiten und von bester Qualität.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: N · Gleisbauart: 1gleisig · Modellausführung (Modellbahn): Flexibel · Passend für (Gleissystem): Universell · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 7300 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7300 x 32 x 3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
7300 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
Woodland Scenics
Passend für (Gleissystem):
Universell
Modellausführung (Modellbahn):
Flexibel
Gleisbauart:
1gleisig
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Gleisbettung
Weitere Suchbegriffe: 4007246959624, Woodland Scenics, WST1475
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,43*
€ 15,83*
Lager 102
54
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 15,84*
6 Tage
54
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,22*
€ 32,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
79-10202
ab € 5,70*
Sonstiges
k.A.
79-10302
ab € 5,69*
Sonstiges
k.A.
79-10402
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.