Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2194814-BP Herst.-Nr.: LPS238B EAN/GTIN: 4052792052534 |
| |
|
| | |
| LogiLink LPS238B Steckdosenleiste Schwarz Schutzkontakt 1 St.
Steckdosenleiste 6-fach (6x Schutzkontakt), Kabellänge: 1,5m, schwarz
6 Schutzkontaktbuchsen (deutsche Art) Mit erhöhtem Berührungsschutz Leistung: 250V/16A, 50 Hz, Max. 3500W Kabelspezifikation: H05VV-F 3G 1.5 mm² Kabellänge: 1,5m IP20
Steckdosenleiste mit 6 Schutzkontaktbuchsen von LogiLink. Buchsen Mit erhöhtem Berührungsschutz. Kabellänge 1,5 Meter.
Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 47 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz
Lieferumfang: Steckdosenleiste | Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Länge: | 47 mm | Produktabmessung, Breite: | 280 mm | Marke: | LogiLink | Schutzart: | IP20 | Farbe: | schwarz | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdosen-Anzahl: | 6 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,56* | € 7,05* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,77* | € 7,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,11* | € 7,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 4,78* | € 7,07* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,41* | € 9,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|