Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2194832-BP Herst.-Nr.: LPS215 EAN/GTIN: 4052792041453 |
| |
|
| | |
| LogiLink LPS215 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz,Silber Schutzkontakt
Tisch-Steckdosenleiste 6-fach (6x Schutzkontakt), Kabellänge: 1,4m
Steckdosenleiste mit 6x Schutzkontaktbuchsen Ideal zum Anschluss von verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch Kabel: H05VV-F, 3G, 1,5 mm², Kabellänge: 1,4m Mit erhöhtem Berührungsschutz und Sicherheitsschalter Überspannungsschutz Aluminiumummantelung mit matter, unempfindlicher Oberfläche Eingangsspannung: 250V AC Nennleistung: bis zu 3500W
Die Tisch-Steckdosenleiste von LogiLink verfügt über 6 Schutzkontaktbuchsen Mit erhöhtem Berührungsschutz, Überspannungsschutz und Sicherheitsschalter. Sie ist ideal zum Anschluss von verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.
Technische Daten: Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 440 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter
Lieferumfang: Steckdosenleiste | Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.40 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Silber | Produktabmessung, Höhe: | 85 mm | Produktabmessung, Länge: | 95 mm | Produktabmessung, Breite: | 440 mm | Marke: | LogiLink | Schutzart: | IP20 | Farbe: | schwarz | grau | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Betriebsspannung: | 250 V | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdosen-Anzahl: | 6 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 62 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 11,01* | € 15,39* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,66* | € 17,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,30* | € 17,73* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 11,93* | € 17,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,68* | € 25,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|