Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-219559-BP Herst.-Nr.: 21524 EAN/GTIN: 4007246215249 |
| |
|
| | |
| NOCH 21524 Hecke 10 mm Dunkelgrün
Modellhecken
Mit Blätterwerk 100 cm Gesamtlänge
Realistische Modellhecken, die mit dem bekannt hochwertigen NOCH Blattwerk beflockt sind.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0,N,TT · Herstellerfarbe: Dunkelgrün · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Herstellerfarbe: | Dunkelgrün | Produktabmessung, Höhe: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 1000 mm | Produktabmessung, Breite: | 6 mm | Marke: | NOCH | Farbe: | grün | Baugröße: | H0 | N | TT | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Hecke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,67* | € 6,98* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 4,88* | € 7,00* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,40* | € 9,36* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 12,17* | € 16,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|