| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2197212-BP Herst.-Nr.: X6732 EAN/GTIN: 4056534048809 |
| |
|
| | |
| EXTRON Modellbau Turbulator Zackenband
Zackenband Turbulator 8 mm x 5 m
Selbstklebend Länge 5 m Schutzfolie
Das Zackenband mit selbstklebender Rückseite. Schutzfolie einfach abziehen. Dient der Optimierung des Strömungsverhaltens und wird dazu auf den Tragflächenoberseiten angebracht. Kann einfach mit Schere auf die gewünschte Länge gekürzt werden.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Länge: 5 m · Breite: 8 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | EXTRON Modellbau | Produkt-Art: | Zackenband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,05* | € 17,21* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,04* | € 17,22* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,53* | € 34,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|