Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 8126.245 Seitenwand Stahl Grau 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2200526-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8126245
EAN/GTIN:
     4028177827547
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2200x600 mm

VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2200x600 mm, Stahlblech

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Material: Stahl · Produkt-Art: Seitenwand · Typ (Hersteller-Typ): VX 8126.245

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Rittal
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Herst.-Teilenr.:
8126245
Typ (Hersteller-Typ):
VX 8126.245
Produkt-Art:
Seitenwand
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank rittal, rack zubehör, 04028177827547, Rittal, 8126245, VX 8126.245
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,67*
€ 157,00*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 132,65*
€ 161,20*
pro Packung
€ 65,00*
ab € 146,47*
€ 162,42*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 134,47*
€ 163,31*
Lager 102
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 230,39*
€ 239,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,75*
€ 285,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,39*
€ 274,16
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 230,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8106260
ab € 45,43*
Zubehör
Rittal
5301235
ab € 15,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.