Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SYS 1546-3624-T2 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 1.5 A 36 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2201348-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SYS 1546-3624-T2
EAN/GTIN:
     4251125202077
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 24v
tischnetzgerät
Dehner Elektronik SYS 1546-3624-T2 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 1.5 A 36 W Stabilisiert

TISCHNETZTEIL SYS 1546-3624-T2 Dehner Elektronik GmbH

Schutzklasse 2 (ohne Schutzleiter)
Effizienz – Level VI
Überspannungsschutz
Überlastschutz
Kurzschlussschutz
EN 62368-1

Leistungsstarkes kompaktes Tischnetzteil. Ideal für verschiedene Anwendungen. Die Stromversorgung ist für den Dauerbetrieb geeignet und bietet durch die verschiedenen Schutzmaßnahmen ein Maximum an Sicherheit. Das Netzteil entspricht den neuesten internationalen Energiesparrichtlinien.

Durch den Weitbereichseingang von 100V/AC bis 240V/AC ist es für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Tischnetzteil · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.5 A · Eingangsspannung (num): 90 V/AC,264 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 166 g · Leistung: 36 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Netzkabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.5 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
SYS 1546-3624-T2
Ausführung (allgemein):
Tischnetzteil
Eingangsspannung (num):
90 V/AC | 264 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.5 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
36 W
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
Gewicht:
166 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil dehner elektronik, Dehner Elektronik, SYS 1546-3624-T2, Trafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,58*
€ 28,04*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 28,05*
€ 3,50*
ab € 33,97*
€ 45,73*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 42,72*
€ 56,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.