Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 63942 Airbus A320 neo Lufthansa Flugmodell Bausatz 1:144


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2201375-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     63942
EAN/GTIN:
     4009803639420
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Revell 63942 Airbus A320 neo Lufthansa Flugmodell Bausatz 1:144

Airbus A320 neo Lufthansa

Mit Displayständer

Mit dem A320neo erneuert Airbus seine erfolgreiche Familie von Passagierflugzeugen für die Kurz- und Mittelstrecke. "neo" steht dabei für "new engine option" und kennzeichnet die Ausführung mit neuen, modernen Triebwerken. Einer der ersten Kunden ist die deutsche Lufthansa, die auf den Maschinen natürlich ihre neue Lackierung präsentiert.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 38 · Maßstab: 1:144 · Modell-Name: Airbus A320 neo Lufthansa · Produktabmessung, Breite: 248 mm · Produktabmessung, Höhe: 131 mm · Produktabmessung, Länge: 261 mm · Weitere technische Daten: Schwierigkeitsgrad 3 · Länge 261 mm · Spannweite 235 mm · 51 Teile · Geeignet ab 10 Jahren

Lieferumfang:
Bausatz · Displayständer · Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 261 x 248 x 131 mm
Produktabmessung, Höhe:
131 mm
Produktabmessung, Länge:
261 mm
Produktabmessung, Breite:
248 mm
Marke:
Revell
Anzahl Teile:
38
Maßstab:
1:144
Herst.-Teilenr.:
63942
Modell-Name:
Airbus A320 neo Lufthansa
Produkt-Art:
Flugmodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: modellbau sammlermodelle, Revell, 63942, Airbus A320 neo Lufthansa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,50*
€ 35,16*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 25,29*
€ 35,17*
€ 3,50*
ab € 39,17*
€ 51,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.