Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Motorritzel Modul-Typ: 0.6 Bohrungs-Ø: 3.2 mm Anzahl Zähne: 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-220159-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     220159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reely
220159
Reely Motorritzel Modul-Typ: 0.6 Bohrungs-Ø: 3.2 mm Anzahl Zähne: 17

Motorritzel Modul 0,6

Inkl. Madenschraube

Ausstattung:
Mit M3-Madenschraube.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 17 · Bohrungs-Ø: 3.2 mm · Modul-Typ: 0.6 · Produktabmessung, Höhe: 9 mm

Hinweis:
Standard-Modul für die meisten Tamiya- und Kyosho-Modelle
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Marke:
Reely
Anzahl Zähne:
17
Modul-Typ:
0.6
Bohrungs-Ø:
3.2 mm
Produkt-Art:
Motorritzel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 6,28*
€ 4,00*
ab € 4,02*
€ 6,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.