Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0214x00058341 Master/Slave-Steckdosenleiste Grau, Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2202176-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0214x00058341
EAN/GTIN:
     4012096007487
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Ehmann 0214x00058341 Master/Slave-Steckdosenleiste Grau,Schwarz Schutzkontakt 1 St.

IT Master-Slave PRO Steckdosenleiste 5-fach

Elektronische Schaltautomatik M/S mit exakter Schaltschwelleneinstellung
Optische Funktionsanzeige für M/S Funktion
Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Die robusten Kunststoffleisten bieten Endkappen für eine 19" Befestigung und somit kann die Leiste auch in IT-Schaltschränken eingesetzt werden. Die einstellbare Schaltschwelle von 7-100W kann präzise an das angeschlossene Master-Gerät (Hauptgerät) angepasst werden. Alle Geräte in den schwarzen Slave-Steckdosen werden automatisch über das Hauptgerät in der blauen Master-Steckdose mit ein- und ausgeschaltet.

Ausstattung:
Robustes Kunststoffprofil, grau
Elektronische Schaltautomatik Master/Slave mit exakter Schaltschwelleneinstellung
Optische Funktionsanzeige für M/S Funktion
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit (19")
Exakte Schaltschwelleneinstellung: 7-100 W (Master)
Eigenverbrauch: < 0,6 W

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Einschaltschwelle: 7 - 100 W · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 484 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Master/Slave-Funktion

Lieferumfang:
Steckdosenleiste · Anleitung/Sicherheitshinweis

Weitere Informationen:
Einschaltschwelle:
7 - 100 W
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
484 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Ehmann
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau | schwarz
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Master/Slave-Funktion
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Master/Slave-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, 04012096007487, Ehmann, 0214x00058341, IT-MS-PRO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,44*
€ 71,37*
€ 8,95*
ab € 62,58*
€ 80,81*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 63,67*
€ 82,60*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 128,86*
€ 159,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.