Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Ersa 0162BD Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 1.10 mm Inhalt 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2202356-BP
Hersteller:
Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
0162BD/SB
EAN/GTIN:
4003008052541
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersa bleistiftform lötspitze
Ersa 0162BD Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 1.10 mm Inhalt 1 St.
Lötspitze für Multitip C15 / Tip 260 016
Technische Daten:
Passend für (Details): Multitip C15 / Tip 260 · Passend für Marke (Löttechnik): ERSA · Spitzen-Größe: 1.10 mm · Spitzenform (Details): Bleistiftform
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Multitip C15 / Tip 260
Marke:
Ersa
Passend für Marke (Löttechnik):
ERSA
Typ (Hersteller-Typ):
0162BD
Spitzen-Größe:
1.10 mm
Spitzenform (Details):
Bleistiftform
Produkt-Art:
Lötspitze
... >
20 - Löttechnik / Schweißtechnik
>
Löt-Zubehör
>
Weich-Lötspitzen
Weitere Suchbegriffe:
ersa ersatzlötspitze
,
lötspitzen
,
Ersa
,
0162BD/SB
,
0162BD
Angebote
(38)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 8,30*
Lager 260
7 Tage
34
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,31*
Lager 1690
3 Tage
2
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,17*
€ 8,37*
Lager 6C8MS
2 Tage
34
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 8,50*
Lager 102
1 Tag
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 10,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersa 0032BD Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 1.10 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
0032BD/SB
ab € 4,64*
Ähnlich
Ersa 0032KD Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 3.10 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
0032KD/SB
ab € 4,59*
Ähnlich
Ersa 0082JD Lötspitze Meißelform, gebogen Spitzen-Größe 4.80 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
0082JD/SB
ab € 7,50*
Ähnlich
Ersa 0162KD Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 2.60 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
0162KD/SB
ab € 6,28*
Ähnlich
Ersa 0162LD Lötspitze angeschrägt Spitzen-Größe 3.60 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
0162LD/SB
ab € 6,13*
Ähnlich
Ersa 0172BD Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 1.10 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
0172BD/SB
ab € 6,07*
Ähnlich
Ersa 0172KD Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 3.10 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
0172KD/SB
ab € 6,20*
Ähnlich
Ersa Lötspitze 3,5 mm Angeschrägt 45° Serie 172 für Multitip C25
Ersa Löttechnik
172LD/SB
ab € 6,21*
Ähnlich
Lötspitze Serie 052 abgew.B.3,1mm 0052 JD/SB ERSA
Ersa Löttechnik
0052JD/SB
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen