Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0CA10-4004 Absaugarm flexibel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2202520-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0CA10-4004
EAN/GTIN:
     4003008095357
Suchbegriffe:
Absaugarm
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
ersa absaugarm
ERSA Absaugarm Omniflex mit Gelenk

Absaugarm Omniflex mit Gelenk, 600 mm, zur Tischmontage. Größter Außendurchmesser des schwarzen Omniflex Aubsaugarms: 74 mm
Für den Tischhalter sollten min 185 mm über der Tischkante eingeplant werden.

Technische Daten:
Produkt-Art: Absaugarm flexibel · Produktabmessung, Länge: 600 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Marke:
Ersa
Produkt-Art:
Absaugarm flexibel
Weitere Suchbegriffe: absaugarm, Ersa, 0CA10-4004, Lötzubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 293,67*
€ 346,39*
Frei Haus
ab € 296,52*
€ 346,41*
3 Tage
1
€ 3,79*
ab € 333,28*
€ 374,31*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 316,45*
€ 374,51*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 385,50*
€ 432,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,94*
€ 515,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,30*
€ 503,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,38*
€ 482,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,34*
€ 470,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,50*
€ 458,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-1001
ab € 99,12*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4001
ab € 262,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4002
ab € 117,55*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4003
ab € 155,58*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5001
ab € 43,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5002
ab € 27,90*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5003
ab € 27,84*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5004
ab € 39,91*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9006
ab € 22,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3CA10-2004
ab € 38,56*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3CA10-9001
ab € 107,38*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3CA10-9002
ab € 144,25*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-2002
ab € 57,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.