Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden PFS 1000/2000 Farbbecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203201-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A008WH
EAN/GTIN:
     3165140831611
Suchbegriffe:
Bosch Home and Garden
1600A008WH
PFS 1000/2000
farbsprüher
Bosch Home and Garden PFS 1000/2000 Farbbecher

Bosch Home and Garden Farbbehälter PFS 1000/2000 / 800ml

Ausstattung:
Zeit und Energie sparen · Der 800-ml-Farbbehälter spart Zeit durch selteneres Nachfüllen während der Arbeit · Geringerer Reinigungsaufwand · Deckel schützt gegen Austrocknen · Einfaches Nachfüllen: Trichter für einen sauberen Arbeitsbereich · Für die Verwendung mit den Farbsprühsystemen PFS 1000 und PFS 2000.

Technische Daten:
Anwendung (Farbe): Wandfarben,Lacke · Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Füllmenge: 800 l · Gewicht: 100 g · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Höhe: 12 cm · Produktabmessung, Länge: 21 cm

Lieferumfang:
Farbbehälter PFS 1000/2000 / 800ml

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 21 x 15 x 12 cm
Produktabmessung, Höhe:
12 cm
Produktabmessung, Länge:
21 cm
Produktabmessung, Breite:
15 cm
Marke:
Bosch Home and Garden
Anwendung (Farbe):
Wandfarben | Lacke
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Füllmenge:
800 l
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Farbbecher
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 7,87*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,89*
€ 7,88*
2 Tage
10
1
€ 23,00*
ab € 6,07*
€ 8,12*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,25*
€ 8,37*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.