Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 1IO7081 Zeitschaltuhr digital Wochenprogramm 3500 W IP20 Gangreserve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203307-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     1IO7081
EAN/GTIN:
     8019108031405
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Wallair 1IO7081 Zeitschaltuhr digital Wochenprogramm 3500 W IP20 Gangreserve

Technische Daten:
Anzahl Schaltprogramme: 20 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schaltleistung (max.): 3500 W · Schaltstrom (max.): 16 A · Schaltuhren-Besonderheiten: Gangreserve · Schaltuhren-Typ: digital · Schaltzyklus (LOV): Wochenprogramm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 90 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Wallair
Anzahl Schaltprogramme:
20
Schutzart:
IP20
Schaltzyklus (LOV):
Wochenprogramm
Schaltuhren-Besonderheiten:
Gangreserve
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (max.):
3500 W
Schaltuhren-Typ:
digital
Produkt-Art:
Zeitschaltuhr
Weitere Suchbegriffe: schaltuhr digital up, zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, Wallair, 1IO7081
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,74*
€ 66,82*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 50,04*
€ 66,83*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 58,45*
€ 76,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.