Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Stahlkugel (Ø) 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-220355-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     220355
EAN/GTIN:
     4016138189742
Suchbegriffe:
Modellbau-Stahlkugeln
Stahlkugeln (Modellbau)
Modelcraft Stahlkugel (Ø) 4 mm

Stahlkugeln 4 mm

10er Set

Ausstattung:
Aus Wälzlagerstahl, Werkstoff 1.3505 100 Cr6. Mit großem Verschleißwiderstand und hoher Genauigkeit nach DIN 5401, Klasse III, Härte 60 - 66 HRC. Maß-Formtoleranzen, Oberflächenrauheit und Ø-streuung Grad G 28.

Technische Daten:
Gewicht: 0.3 g · Produktabmessung, Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø) 4 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Gewicht:
0.3 g
Produkt-Art:
Stahlkugel
Weitere Suchbegriffe: 04016138189742, Modelcraft, 220355
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,0698*
€ 0,1162*
Lager 102
8400
10
Frei Haus
ab € 0,0728*
€ 0,1223*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,223* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.