Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 0018400450100 HSS Metall-Spiralbohrer 4.5 mm Gesamtlänge 80 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205286-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0018400450100
EAN/GTIN:
     9002741240869
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Alpen 0018400450100 HSS Metall-Spiralbohrer 4.5 mm Gesamtlänge 80 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 1 St.

HSS Spiralbohrer, kurz, DIN 338 RN

Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem Kreuzanschliff, engen Toleranzen und hoher Rundlaufgenauigkeit. Zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 47 mm · Bohrloch-Durchmesser: 4.5 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 80 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen · Material-Eignung: Metall,Aluminium,Kupfer · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Alpen
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
geschliffen
Material-Eignung:
Metall | Aluminium | Kupfer
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
4.5 mm
Arbeits-Länge:
47 mm
Gesamtlänge:
80 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 rn, din 338, din 338 4,5mm, Alpen, 0018400450100, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,40*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,55*
Lager 102
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 4,00*
6 Tage
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,87*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.