Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2205386-BP Herst.-Nr.: sen-mq6 EAN/GTIN: 4250236819976 |
| |
|
| | |
| Joy-it sen-mq6 Sensorkit 1 St.
Analoger Sensor für flüssige und brennbare Gase 300 - 10.000 ppm
Erkennen von Gaslecks Für Gasalarm, Robotik, Mikrocontrollerprojekte Hohe Empfindlichkeit für Flüssiggas Gute Empfindlichkeit für brennbares Gas in vielen Konzentrationen
Dieser analoge Gassensor besitzt ein kleines Heizelement mit einem elektronisch-chemischen Sensor. Er ist für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Über ein auf der Unterseite des Sensormoduls angebrachtes Potentiometer können Sie die Empfindlichkeit (Schwellenwerteinstellung) justieren.
Ausstattung: Messbare Stoffe: Flüssiggas (Liquefied Petrol Gas) wie Butan, Propan, Methan und brennbare Gase Kompatibel zu: Raspberry Pi, Arduino und vielen weiteren Mikrocontrollern
Technische Daten: Anschlüsse intern (SBC): Pfostenstecker · Betriebsspannung max.: 5 V · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Weitere technische Daten: Messbereich: 300 - 10.000 ppm
Lieferumfang: Sensormodul
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 22 mm | Produktabmessung, Länge: | 32 mm | Produktabmessung, Breite: | 20 mm | Marke: | Joy-it | Anschlüsse intern (SBC): | Pfostenstecker | Betriebsspannung max.: | 5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04250236819976, Joy-it, sen-mq6 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,93* | € 5,05* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,42* | € 5,06* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,72* | € 9,66* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 18,29* | € 26,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|