Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt 8915 HSS-Bimetall RUKO 33189155


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205728-BP
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     33189155
EAN/GTIN:
     4007140075918
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt 8915 HSS-Bimetall RUKO 33189155

Säbelsägeblatt 8915 HSS-Bimetall

Verwendung für: Starke Bleche von 3,0 - 8,0 mm Materialstärke, massive Rohre und Profile von Ø 10,0 - 100,0 mm, schneller Schnitt.

Technische Daten:
Anzahl Spitzen (pro Zoll): 18 · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Sägeblatt-Länge: 152 mm · Weitere technische Daten: Zahnteilung Zähne (Zoll): 14 Tpi · Zahnteilung: 2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Marke:
RUKO
Sägeblatt-Länge:
152 mm
Anzahl Spitzen (pro Zoll):
18
Weitere Suchbegriffe: Tigersägeblatt, bandsägeblatt, 04007140075918, RUKO, 33189155, handsägeblatt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 10,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,95*
€ 10,06*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,19*
€ 10,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,73*
€ 12,30*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.