Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt 8918 HSS-Bimetall RUKO 33189185


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2205730-BP
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     33189185
EAN/GTIN:
     4007140075949
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt 8918 HSS-Bimetall RUKO 33189185

Säbelsägeblatt 8918 HSS-Bimetall

Verwendung für: Mittelstarke bis starke Bleche von 2,0 - 10,0 mm Materialstärke, massive Rohre und Profile von Ø 10,0 - 150,0 mm. Müheloser, feiner Schnitt.

Technische Daten:
Anzahl Spitzen (pro Zoll): 14 · Produktabmessung, Höhe: 17.8 mm · Sägeblatt-Länge: 203 mm · Weitere technische Daten: Zahnteilung Zähne (Zoll): 10 - 14 Tpi · Zahnteilung: 1,8 - 2,6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
17.8 mm
Sägeblatt-Länge:
203 mm
Anzahl Spitzen (pro Zoll):
14
Weitere Suchbegriffe: Tigersägeblatt, bandsägeblatt, 04007140075949, RUKO, 33189185, handsägeblatt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,06*
€ 14,79*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,43*
€ 15,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 11,19*
€ 15,87*
€ 4,00*
ab € 12,93*
€ 18,83*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 20,06*
€ 28,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.