Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2206309-BP Herst.-Nr.: 545956 EAN/GTIN: 4048962325508 |
| |
|
| | |
| Fischer 545956 Doppelseitige Klebepads 19 St.
fischer Montagestreifen, 19 St. auf Rolle
Wieder ablösbar Für Innen- und Außenbereich geeignet Klebt auf glattem und rauhem Untergrund
Abrollen, abziehen, anbringen, fertig. So leicht geht’s mit diesen vorportionierten Klebestreifen.
Technische Daten: Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): 20 °C · Weitere technische Daten: Abm. Klebepad: 22 x 36 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 19 St. | Marke: | Fischer | Typ (Hersteller-Typ): | 545956 | Temperatur (max.): | 70 °C | Temperatur (min.): | 20 °C | Produkt-Art: | Doppelseitige Klebepads |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 4,11* | € 5,60* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 4,09* | € 5,60* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,88* | € 5,64* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,45* | € 6,06* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,33* | € 12,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|