Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely RE-6619110 Akku Buchse T-Buchse vergoldet 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2206370-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-6619110
EAN/GTIN:
     4064161012964
Suchbegriffe:
Modellbau-Steckverbindung
Steckverbindung (Modellbau)
Reely RE-6619110 Akku Buchse T-Buchse vergoldet 1 St.

REELY AKKU BUCHSE T-BUCHSE VERGOLDET

Ausstattung:
T-Plug-Serie
T-Plug-In-System
Weiblich

Technische Daten:
Modellbau-Steckverbinder-Besonderheiten: vergoldet · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 6.30 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.20 mm · Produktabmessung, Länge: 13.30 mm · Stecksystem: T-Buchse

Lieferumfang:
Buchse

Hinweis:
Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecksystem:
T-Buchse
Produktabmessung, Höhe:
15.20 mm
Produktabmessung, Länge:
13.30 mm
Produktabmessung, Breite:
6.30 mm
Marke:
Reely
Modellbau-Steckverbinder-Besonderheiten:
vergoldet
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Akku Buchse
Weitere Suchbegriffe: 04064161012964, Reely, RE-6619110
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
300
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,24*
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.