| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2206459-BP Herst.-Nr.: K81300 EAN/GTIN: 5013969245325 |
| |
|
| | |
| Kasp K81300 K81300 Werkzeugset Elektriker
Verriegelungssatz für Elektriker
Geeignet für eine Vielzahl von Leitungsschutzschaltern, einschliesslich Leitungsschutzschalter über 60 A.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Werkzeug): Elektriker
Lieferumfang: Tasche · Breiter Verriegelungsstift · Rotes Messingschloss mit Bügel 40 mm · Vorhängeschloss 25 mm · Verriegelungshaspe · Sicherungsautomat · Markierungsstift · Gefahrenschild · Karabiner
Weitere Informationen: | | Marke: | Kasp | Anwendungsbereich (Werkzeug): | Elektriker | Produkt-Art: | Werkzeugset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 37,37* | € 50,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 37,86* | € 50,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 40,08* | € 52,56* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 45,23* | € 59,64* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 44,23* | € 62,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|