Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Kabelschuhset
>
Artikel
Wiha 42069 ElektrikerInnen, HandwerkerInnen, Lehrlinge, Profi, VDE Werkzeugkoffer b
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2206488-BP
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
42069
EAN/GTIN:
4010995420697
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Wiha 42069 ElektrikerInnen,HandwerkerInnen,Lehrlinge,Profi,VDE Werkzeugkoffer bestückt 113teilig (L x B x H) 625 x 440 x 280 mm
Werkzeug Set Elektriker Competence XXL II gemischt 113tlg. inkl. Koffer (42069)
Steigert Ihre Effizienz
Erhöht Ihre Flexibilität
Erfüllt Ihre Ansprüche
Schont Ihre Gesundheit
116teilig inkl. Koffer
Ihre ganze Werkstatt - jetzt auch für unterwegs!
Erfüllt Ihre Ansprüche.
Koffer: Robust, groß, stabil und sicher mit Deckelbremse.
Steigert Ihre Effizienz: Durch umfangreiches Werkzeugsortiment immer das richtige Werkzeug, wenn es gebraucht wird. Design und Funktion der Werkzeugeinlagen gewährleistet den schnellen und einfachen Zugang zum Werkzeug.
Erhöht Ihre Flexibilität: Viel Platz für Zusatzwerkzeug und besonders großer Stauraum für Kleinteile und Maschinen.
Schont Ihre Gesundheit: Trolley mit stabilen Inline-Rollen ermöglicht den einfachen und belastungsfreien Transport der Werkzeuge zum Arbeitsgebiet.
Schont Ihre Gesundheit: Wiha Zangen benötigen weniger Kraft und reduzieren die Belastung auf die Handgelenke. Ergonomisches Griffgestaltungskonzept erleichtert das Arbeiten und beugt Berufskrankheiten vor.
Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Erhöht Ihre Sicherheit: Gasdruckdämpfer halten den Deckel in allen Positionen und reduzieren die Verletzungsgefahr beim Schließen.
Erhöht Ihre Sicherheit: International ausgezeichnete VDE isolierte Werkzeuge, einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Geeignet für das Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Die Komplettausrüstung für den professionellen Elektriker*in im mobilen Einsatz. Herkömmliche Werkzeugkoffer sind oft nicht robust genug, haben wenig Stauraum und die Werkzeuge sind schwer zugänglich. Diese Mängel wurden bei der Entwicklung des 113-teiligen Elektriker Competence XXL II Koffers von Wiha ein für alle Mal beseitigt. Die Werkzeugeinlagen dieses Koffers sind mit Blick auf eine effiziente Arbeitsweise so konzipiert, dass alle Werkzeuge schnell und einfach entnehmbar sind. Durch die umfangreiche Ausstattung haben Elektriker*innen für jede Anwendung das passende Utensil parat, wie zum Beispiel den Magazin Bithalter LiftUp electric, ein Drehmoment-Schraubendreher Set, vollisolierte Schraubendreher aus der Wiha Slim Familie oder die Installationszange TriCut. Im großen Stauraum des Werkzeugkoffers ist zudem eine speziell auf Elektrikeranwendungen ausgelegte Wasserwaage enthalten. Der aus robustem Polypropylen Kunststoff bestehende Koffer ist zusätzlich mit Gasdruckdämpfern ausgestattet, die den Deckel in verschiedenen Positionen halten und verhindern, dass er automatisch zufällt und Verletzungen vermeidet.
Ausstattung:
Werkzeug Set gemischt 113teilig inkl. Koffer
Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): ElektrikerInnen,HandwerkerInnen,Lehrlinge,Profi,VDE · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 100 kg · Gewicht: 18.409 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 113teilig · Produktabmessung, Breite: 440 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 625 mm · Volumen: 43.3 l · Weitere technische Daten: Geprüft gemäß: IEC 60900 · Vor Spritzwasser geschützt · Temperaturstabil: -30 °C - +80 °C · Material: Gehäuse aus Polypropylen (PP) · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: ausziehbarer Griff,mit Rollen,spritzwassergeschützt
Lieferumfang:
1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 5,5 mm x 125 mm (00856)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 7,0 mm x 125 mm (00858)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 8,0 mm x 125 mm (00859)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 10,0 mm x 125 mm (00861)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 13,0 mm x 125 mm (00864)
1x Installationszange TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
1x Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Professional mit DynamicJoint® umschaltbar 200 mm, 8" (38191)
1x Feinmechaniker-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder 125 mm, 5" (36189)
1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 6,5 mm x 150 mm (35392)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) T10H x 100 mm (41141)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) T15H x 100 mm (41142)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) T20H x 100 mm (41143)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) T25H x 125 mm (41144)
1x Feinschraubendreher PicoFinish® electric Schlitz 2,5 mm x 65 mm (42376)
1x Feinschraubendreher PicoFinish® electric Phillips PH0 x 65 mm (42378)
1x Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp electric Schlitz, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv mit 6 slimBits (41234)
1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 12,0 mm x 200 mm (03231)
1x Schaltschrankschlüssel Stift-Form 7,0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (39076)
1x Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht inkl. 3x AAA-Batterien 100 - 310 lm (41286)
1x Dübellochschläger Set SoftFinish® mit 6 mm Rundklinge und 4 Dübeln (41289)
1x Elektrikerschere mit Crimpfunktion 160 mm (41923)
1x Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing® 9-tlg. farbig leuchtend (41979)
1x Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (42068)
1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 3,5 mm x 75 mm (03223)
1x Kabelschneider Professional electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 210 mm, 8 1/4" (43662)
1x Crimpwerkzeug für isolierte Kabelschuhe und Kontakte 220 mm, 0.5 - 6 (33841)
1x Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung 250 mm (37450)
1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gebogene Form, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)
1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (26727)
1x Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (26708)
1x Bit Set XLSelector Y-Bit 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 31-tlg. 1/4" C6,3 (41832)
1x Elektriker Hammer mit 300 g Hammerkopf 283 mm (42071)
1x Crimpwerkzeug automatisch für Aderendhülsen Sechskant-Pressung 210 mm, 0.08 - 16 (41246)
1x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
1x Abisolierwerkzeug automatisch bis 16 mm² 200 mm, 8" (42062)
1x Elektriker Wasserwaage 40 cm (42074)
1x Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745)
1x Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 90 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien (43798)
1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 12,0 mm x 200 mm (39850)
1x Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm gemischt 19-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Falttasche (36791)
1x Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge für Rundkabel 165 mm (44618)
1x Koffer
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 625 x 440 x 280 mm
Volumen:
43.3 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Länge:
625 mm
Produktabmessung, Breite:
440 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
113teilig
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Anwendungsbereich (Werkzeug):
ElektrikerInnen | HandwerkerInnen | Lehrlinge | Profi | VDE
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
ausziehbarer Griff | mit Rollen | spritzwassergeschützt
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
100 kg
Gewicht:
18.409 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
... >
17 - Werkzeug
>
Werkzeug-Aufbewahrung/-Transport
>
Werkzeug-Aufbewahrung/-Transport
Weitere Suchbegriffe:
Kabelschuhset
,
Rollenkoffer
,
Rollkoffer
,
Trolley
,
Trolly
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
wiha werkzeugmodul
,
modul werkzeuge
,
trolley schwarz
,
Wiha
,
42069
,
werkzeugkoffer bestückt
,
werkzeugkoffer gefüllt
,
werkzeugkoffer mit rollen
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.167,47*
€ 1.226,96*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.258,17*
€ 1.334,04*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.314,96*
€ 1.381,58*
Lager 245
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.377,20*
€ 1.450,63*
Lager 102
1 Tag
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.384,01*
€ 1.460,71*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,71*
€ 1.738,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.454,51*
€ 1.730,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.422,15*
€ 1.692,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,58*
€ 1.667,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.384,01*
€ 1.646,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha Dübellochschläger Set SoftFinish® mit 6 mm Rundklinge und 4 Dübeln (41289)
Wiha
41289
ab € 17,82*
Zubehör
Wiha Elektriker Hammer mit 300 g Hammerkopf 283 mm (42071)
Wiha
42071
ab € 17,56*
Zubehör
Wiha Elektriker Wasserwaage 40 cm (42074)
Wiha
42074
ab € 18,54*
Zubehör
Wiha Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745)
Wiha
34745
ab € 5,55*
Zubehör
Wiha Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 90 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien (43798)
Wiha
43798
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen