Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phosphor-Bronze Blech (L x B) 200 mm x 150 mm 0.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-220659-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     PBB 200X150X0,5MM
EAN/GTIN:
     4016138676303
Suchbegriffe:
Bleche
Phosphor-Bronze-Blech
Phosphor-Bronze-Platte
Phosphor-Bronze-Tafel
Phosphor-Bronze Blech (L x B) 200 mm x 150 mm 0.5 mm 1 St.

Phosphor-Bronze-Blech

200 x 150 mm

Technische Daten:
Material: Phosphor-Bronze · Materialstärke: 0.5 mm · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 200 mm x 150 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Reely
Material:
Phosphor-Bronze
Materialstärke:
0.5 mm
Produkt-Art:
Blech
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bleche 0,5 mm, phosphor bronze blech, Reely, PBB 200X150X0, 5MM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 13,66*
€ 4,00*
ab € 9,88*
€ 13,88*
6 Tage
70
€ 6,99*
ab € 25,62*
€ 32,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.